Sandvik CoroMill 390 Damped Square Shoulder Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
Cutting pitch differential (CPDF)True
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Maximum plunge depth (AZ) (mm)0.5
Working Engagement Ratio Maximum (AERMXPFW)1
Damping property (DPC)True
Depth of cut maximum (APMX) (mm)5.8
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)90
Torque (N m)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan