Sandvik CoroMill 345 Face Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp65.999.900
Spesifikasi
Body material code (BMC)Steel
Axial rake angle (GAMP) (°)11.168
Damping property (DPC)False
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm)6
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER)CoroMill 345 -Size 1305 (345R-1305)
Radial rake angle (GAMF) (°)6.33
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)45
Torque (N m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan