Sandvik Coromant U Insert For Drilling

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Medium Feed
Insert mounting style code (IFS)3
Cutting edge count (CEDC)2
Insert Thickness (s) (mm)3.175
Chip Breaker Manufacturer Designation (CBMD)53
Corner Radius (RE) (mm)0.8
Insert Rake Angle (GAN) (°)18
Insert usage code (INSUC)P+C
Substrate (SUBSTRATE)HC
Wiper edge property (WEP)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan