Sandvik Coromant Capto to Damped Arbor Adaptor (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp83.999.900 - Rp179.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)3: Axial Concentric and Radial Entry
Coolant exit style code (CXSC)4: Axial Concentric On Circle
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Balanced by design (BBD)False
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)True
Data chip provision (DCP)False
Standard number (STDNO1)ISO26623-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan