Sandvik Coromant Capto to CoroBore XL Adaptor

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Functional length (LF1) (mm)70
Diameter bolt circle (DBC) (mm)101.6
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS1)CoroBore XL Arbor -Metric: 40X
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Coromant Capto (Bolt and Segment Clamping) -Size C10
Body diameter (BD1) (mm)160
Body length (LB1) (mm)70
Body material code (BMC)Steel
Connection diameter (DCON) (mm)100
Data chip provision (DCP)False
Standard number (STDNO1)ISO26623-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan