Sandvik Coromant Capto to CoroBore 825 Lightweight Tool Body

Sebelum PPN:
Rp34.999.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)3: Axial Concentric and Radial Entry
Coolant exit style code (CXSC)3: Axial Inclined Exit
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS1)CoroBore 825 -Size C
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Body material code (BMC)Steel & Aluminium
Data chip provision (DCP)False
Standard number (STDNO1)ISO26623-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan