Sandvik Coromant Capto to Arbor with Driving Screws Adaptor (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)3: Axial Concentric and Radial Entry
Coolant exit style code (CXSC)3: Axial Inclined Exit
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Balanced by design (BBD)True
Body material code (BMC)Steel
Clamping length (LSC) (mm)2.4
Damping property (DPC)False
Data chip provision (DCP)False
Standard number (STDNO1)ISO26623-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan