Sandvik Coromant Capto offSet Reduction Adaptor

Sebelum PPN:
Rp9.499.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)3: Axial Concentric and Radial Entry
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Body length (LB1) (mm)3
Body material code (BMC)Steel
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Damping property (DPC)False
Data chip provision (DCP)False
Torque (N m)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan