Sandvik CoroCut XS Insert for Thread Turning (Mata Pahat Ulir)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
Insert mounting style code (IFS)3
Cutting edge count (CEDC)2
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)4.8
Insert Thickness (s) (mm)3.175
Thread type (TTP)EXT
Tooth count (NT)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan