Sandvik CoroCut QD Head For Grooving

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Coolant exit style code (CXSC)3: Axial Inclined Exit
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Clamping type code (MTP)C
Coolant Exit Supply Type (CXST)3: Both Over and Under the Cutting Edge
Functional height (HF) (mm)0.1
Workpiece side body angle (BAWS) (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan