Sandvik CoroCut 3 Insert for Profiling

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Finishing
Insert mounting style code (IFS)3
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)CoroCut 3 -Style T
Cutting edge count (CEDC)3
Insert seat size code (SSCM)T
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)-0.02
Chip Breaker Manufacturer Designation (CBMD)RS
Clearance angle major (AN) (°)7
Coating (COATING)PVD TiAlN
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm)-0.05
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm)0.05
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.02
Grade (GRADE)1125
Hand (HAND)N
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKNS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan