Sandvik CoroCut 1-2 Head for Profiling

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Coolant exit style code (CXSC)8: Decentral Focused Exit With Nozzles
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Functional width (WF1) (mm)38.4
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)SL Head (Screw Mounted) -Size 70
Body Diameter (mm)70
Clamping type code (MTP)C
Clamping width (WSC) (mm)70
Cutting depth maximum (CDX1) (mm)11
Minimum bore diameter (DMIN1) (mm)100
Torque (N m)3.1
Workpiece side body angle (BAWS) (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan