Sandvik CoroCut 1-2 Blade for Parting

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)0: Without Coolant
Functional length (LF1) (mm)257.556
Coolant exit style code (CXSC)0: No Coolant Exit
Insert seat size code (SSCM)59
Functional width (WF1) (mm)11.735
Cutting depth maximum (CDX1) (mm)100.08
Clamping type code (MTP)C
Functional height (HF) (mm)45
Maximum overhang (OHX) (mm)100.08
Minimum overhang (OHN) (mm)48
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER)Q-Cut -HD (HDG-590047)
Shank height (H) (mm)52.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan