Sandvik CoroBore BR30 Multi Edge Rough Boring Tool

Sebelum PPN:
Rp59.999.900 - Rp98.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)3: Axial Concentric and Radial Entry
Maximum Adjustment Limit (ADJLX1) (mm)4.75
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)S
Data chip provision (DCP)False
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER)CoroBore SP12 (SPMT 1210-BM)
Standard number (STDNO1)ISO26623-1
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)84
Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan