Sandvik CoroBore 825 Head With CoroTurn SL Interface

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Maximum adjustment limit (ADJLX) (mm)7.5
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Functional length (LF) (mm)22
Functional width (WF) (mm)9.5
ANSIA34-R825SL32 022
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)CoroBore 825 -Size A34
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS)SL (Screw Mounted) -Straight -Size 32
Body material code (BMC)Steel
Hand (HAND)R
ISOA34-R825SL32 022
Material Id6352053
Overall Length (mm)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan