Sandvik CoroBore 825 Fine Boring Unit

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)4: Axial Concentric Entry on Circle
Maximum adjustment limit (ADJLX) (mm)9
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Functional length (LF) (mm)20
Functional height (HF) (mm)24
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Boring Slide -Size CB825-S20
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS)SL (Screw Mounted) -Straight -Size 32
Body material code (BMC)Steel & Aluminium
Functional width (WF) (mm)32.05
Hand (HAND)R
Overall Length (mm)46.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan