Sandvik Centering Plug

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS1)CoroBore XL Arbor -Metric: 40 Centering Plug
Coolant Pressure (CP) (bar)20
Body material code (BMC)Steel
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)CAT-V -AD Central Coolant - CAT-V50
ANSIA392.647XL-5040
Body diameter (BD1) (mm)69.85
Body length (LB1) (mm)0.001
ISOA392.647XL-5040
Material Id5924277

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan