Sandvik CAT-V to CoroBore XL Adaptor (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)7: Decentral Over Flange and Axial
Functional length (LF1) (mm)75
Diameter bolt circle (DBC) (mm)101.6
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS1)CoroBore XL Arbor -Metric: 40X
Coolant Pressure (CP) (bar)20
ANSIA392.645XL-5040 075
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)CAT-V -AD/B Central/Flange Coolant - CAT-V50
Body diameter (BD1) (mm)160
Body length (LB1) (mm)75
Body material code (BMC)Steel
ISOA392.645XL-5040 075
Material Id5924276

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan