Sandvik BIG-PLUS ISO to Coromant Capto Adaptor (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)7: Decentral Over Flange and Axial
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)False
Data chip provision (DCP)False
Standard letter (STDLET1)AD/AF
Standard number (STDNO1)ISO7388-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan