Sandvik BIG-PLUS CAT-V to ER Collet Chuck

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)7: Decentral Over Flange and Axial
Connection Retention Knob Thread Size (CRKS)5/8 inch -11
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)BIG+/CAT-V -AD/B Central/Flange Coolant - CAT-V40
Balanced by design (BBD)True
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)False
Data chip provision (DCP)False
Maximum Rotation Speed (rpm)18000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan