Sandvik Biglia Turret Interface to Blade Adaptor

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)7: Decentral Over Flange and Axial
Functional length (LF1) (mm)78
Overall height (OAH) (mm)100
Overall width (OAW) (mm)125
Coolant exit style code (CXSC)2: Radial Exit
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Biglia Non-Driven Turret Interface -Size BI55
Body material code (BMC)Steel
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Damping property (DPC)False
Functional height (HF1) (mm)25
Functional width (WF1) (mm)25.5
Maximum overhang (OHX) (mm)78
Torque (N m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan