Sandvik Auto FS Insert For Milling

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Light
Insert mounting style code (IFS)1
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)SB1204ZZ
Cutting edge count (CEDC)4
Insert shape code (SC)S
Cutting edge effective length (LE) (mm)8
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Corner Radius (RE) (mm)0.5
Corner chamfer (KCH) (°)45
Depth of cut maximum (APMX) (mm)8
Grade (GRADE)3330
Hand (HAND)N
Inscribed circle diameter (IC) (mm)12.7
Insert Thickness (s) (mm)4.762
Major cutting edge angle (KRINS) (°)90
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan