Norell NMR Tubing Natural Quartz

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Tube Diameter (mm)5
Wall Thickness (mm)0.77
Featureneck thread push fit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan