TSUZUMI Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Discharge Bore (mm)50
Voltage (V)380
Phase3 Phase
Frequency (Hz)50
Maximum Flow Rate (m³/hour)15
Maximum Head (m)15
Motor Power (kW)1.5
Rotation Speed (rpm)2900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan