TOLSEN Tape Dispenser (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
MaterialPP
Tape Width (mm)≤ 50 (2inch)
Tape Core Diameter (mm)76 (3inch)
Tape Outer Diameter (mm)115 (4.5inch)
PackingColor Box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Suitable For Adhesive Tape,
-Including One Roll Of Adhesive Tape

Ulasan Produk