TOLSEN Automatic Pump Control

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220-240
Input Power (W)1100
PackingColor Box
Size (W)1100
Frequency (Hz)50/60
Maximum Current (A) 10
Maximum Working Pressure (bar)10
Pipe Diameter (inch)1x1
Staring Pressure (bar)1.5
Waterproof RateIP65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan