TOLSEN Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
MaterialPP, 100% New Material
Noise (dB)42
Voltage (V)220-240
Air Flow (m³/hour)520
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Installation: Wall Mounted -Suitable For Kitchen, Toilet And Bathroom -High Efficiency Copper Wire Motor, Powerful Air Exhaust -Easy Installation And Clean -Without Plug -Packing: Color Box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan