Mpoin Septic Tank Bioplus Bioplus (Tangki Sepiteng)

Sebelum PPN:
Rp9.599.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Inlet (inch)4
Outlet (inch)4
Drain (inch)4
Wall Thickness (mm)10-15
ColorBlack
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MPOIN bioPLUS adalah tangki bio septik dengan sistem pengolahan air limbah bawah tanah yang sangat efisien dan mandiri.
-Keunggulan septic Tank Mpoin BioPlus :
-Septic Tank MPOIN bioPLUS menguraikan dan memproses air limbah untuk lebih layak dibuang dengan lebih ekonomis
-Menggunakan 6 tahap penguraian sehingga hasil limbah lebih ramah lingkungan untuk dibuang.
-Melewati penyaringan desinfektan di tahap akhir setelah melewati 6 tahap penguraian lalu dibuang.
-Memiliki 6 kaki untuk proteksi lebih melawan tekanan dari segala arah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait