monotaro.id Kantong Plastik Sampah Merah HDPE (Trash Bag / Kresek)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Size (cm)90x120
MaterialHDPE
Thickness (micron)80
ColorMerah
Thickness (mm)0.08
Packaging (kg)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
monotaro.id kantong sampah adalah plastic sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya. _x000D_
_x000D_
Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti : _x000D_
1. Tidak Mudah Sobek _x000D_
2. Tidak Berbau_x000D_
3. Tidak mudah bocor _x000D_
4. Bahan Lentur dan Kuat _x000D_
_x000D_
monotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda : _x000D_
- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm _x000D_
- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron_x000D_
- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg _x000D_
- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan) _x000D_
Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
Peringatan
Terdapat toleransi 100gr untuk setiap packnya

Ulasan Produk