XENON Digital Clamp Meter

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Overload Protection (V)250 RMS AC
Full Scale Resistance (ohm)20K
AC Voltage Range (VAC)750
DC Voltage Range (V)1000
AC Clamp On Current Ranges (A)200, 1000
Continuity Test Audible Sound When Below (ohm)50
Battery12Vx1 Or GP 23A
Display LCD (digits)3/12; 1999 Counts Updates 2-3sec
Fuse (mA)250 @250V
Operating Temperature (°C)0-40
Size (cm)23x7x3.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Measuring Method Dual-Slope Integration A/D Converter
Over-Range Indication Only Digit " 1 " Displayed
Polarity Indication Prefix " - "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan