XENON Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Overall Stick Gun Length (cm)20
Suction Hose Length (m)5
Battery (V)21 Lithium Ion
Maximum Pressure (bar)25
Rated Flow (L/minute)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan:
- 1 Unit Baterai 21V
- Charger
- Gun Jet Cleaner xenon
- Extension Gun
- 2 Buah Nozzel (lurus dan sebar)
- Selang 5 Meter
- Tabung Foam/sabun
- Filter sedot
- Coupler
- Box Plastik pvc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan