XENON Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Voltage (V)DC18
Capacity (Ah)4.0
Blade Size (mm)Max 185
Maximum Cutting Capacity (mm)55
No Load Speed (rpm)3800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan :

- 1 unit mesin
- 2 unit baterai
- 1 Charger
- Pararel guide
Fitur
- Fitur lengkap
- Sudah BRUSHLESS
- Kapasitas baterai besar
- Dapat 2 baterai sekaligus
- Handle nyaman
- Soft start
- Performa bagus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan