WOOD Measuring Tape (Meteran)

Sebelum PPN:
Rp94.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Size (m)5
Tape Measure Width (mm)17
Body Meter Length (mm)66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait