Wipro Spray Gun Tabung Atas HPLV

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Tube Capacity (ml)600
Type of feedGravity
Standard Nozzle (mm)1.4
Operating Pressure (bar)2.0-3.5
Pattern Width (mm)180-250
Air consumption (CFM)4.2-7.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. aliminum die casting pistol
2. nozzle, jarum stainless steel, tutup udara tembaga
3. pasak desain, mudah dimasukkan
4. cocok untuk penyemprotan cat berbasis air viskositas netral, kecepatan penyemprotan yang luas digunakan 10 hingga 12 m / menit, efisiensi seragam dan tinggi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan