WILLFRED Electric Hoist (Katrol Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Capacity Double Hook (kg)250
Input Power (W)530
Rated Voltage/Frequency (V/Hz)(220/230)/50
Capacity Single Hook (kg)125
Lifting Height Double Hook (m)10
Lifting Height Single Hook (m)20
Hoisting Height (m)20/10
Hoisting Speed (m/minute)10/5
Packing meansurement (LxWxH) (mm)36.3x30.0x24.0
Phase (Ph)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan