WESTCO Spray Gun Tabung Atas

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Feed typeGravity
TypeK3 Upper Tube
Nozzle ShapeFlat
Nozzle diameter (mm)0.6
Tank Capacity (cc)200
Working Pressure (Bar)3.0-4.0
Air consumption (CFM)3.2-5.6
Pattern Width (mm)100-150
PressureHigh Pressure

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan