WESTCO Blower Ventilator

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Fan Size (inch)8
Power (W)150
Voltage (V)220/240
Frequency (Hz)50/60
Rotation Speed (rpm)2800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan