WESTCO Air Impact Wrench Kit (Kunci Sok Angin)
#Grup produk P107384175
Spesifikasi
| Bolt Capacity (inch) | 5/8 |
|---|---|
| Square Drive (inch) | 1/2 |
| Air consumption (CFM) | 4.0 |
| Maximum Free Speed (rpm) | 6700 |
| Overall Length (inch) | 7 |
| Air Hose (inch) | 3/8 |
| Air inlet (inch) | 1/4 |
| Maximum Torque (ft-lbs) | 230 |
| Operating Air Pressure (psi) | 90 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
isi:
- 10 Pcs Air Sockets: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- 1 Pcs 5" Extention Bar
- 1 Pcs Oil Pot
- 1 Pcs Hex Wrench
- 1 Pcs Nipple
- 1 Pcs Plastic Case
- 1 Pcs Mini Oiler
Dengan Torsi yang bisa di atur (ada 4 kekuatan torsi yang bisa di atur melalui knop kecil di kanan bawah alat)
Lengkap dengan koper dan kunci sock nya Mulai ukuran 9mm s/d 27mm dan ekstensi nya.
Ada Air filter nya sehingga bisa menyaring udara yang basah dan air impact bisa lebih awet.
Air impact tidak mudah rusak, yg perlu diperhatikan adalah perawatan, biasakan selalu rutin dalam pemberian oil/minyak pelumas, itu saja yg paling utama.
- 10 Pcs Air Sockets: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- 1 Pcs 5" Extention Bar
- 1 Pcs Oil Pot
- 1 Pcs Hex Wrench
- 1 Pcs Nipple
- 1 Pcs Plastic Case
- 1 Pcs Mini Oiler
Dengan Torsi yang bisa di atur (ada 4 kekuatan torsi yang bisa di atur melalui knop kecil di kanan bawah alat)
Lengkap dengan koper dan kunci sock nya Mulai ukuran 9mm s/d 27mm dan ekstensi nya.
Ada Air filter nya sehingga bisa menyaring udara yang basah dan air impact bisa lebih awet.
Air impact tidak mudah rusak, yg perlu diperhatikan adalah perawatan, biasakan selalu rutin dalam pemberian oil/minyak pelumas, itu saja yg paling utama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
