TOBY Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Size (inch)4
TypeTurbo
Axle (mm)20
Thickness (mm)1.4
Maximum Rotation Speed (rpm)14500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan untuk memotong kermik granit dengan hasil lebih rapi ( Turbo )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan