TITAN Welding Glass Auto (Kaca Las Auto)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dark ShadeDIN 11
Light ShadeDIN 3
Filter Size (mm)108.0x51.0x5.5
Active Viewing Area (mm)90x34
Switching Time (s)5/10000
Delay Time (s)0.2
Arc Sensor2
Mask MaterialPA / PP
Operating Temperature (°C)-20 to 65
Power SupplyLithium Battery & Solar Powered
Rated Capacity of Li-Battery (mAh)60
Replaceable BatteryNo
Sensitivity AdjustmentNo
Shade ControlNo
UV/IR protectionUp to shade DIN 16 at all time

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gagang dapat distel untuk panjang atau pendek
Gagang dapat diganti dengan karet apabila tidak enak memakai gagang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan