TIGWELD Welding Machine
#Grup produk P107382937
Spesifikasi
| Output Voltage (A) | 20-120 |
|---|---|
| Input Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Phase | 1Ph |
| Rate Duty Cycle | 0.6 |
| Dimensions (cm) | 29.0x17.5x17.5 |
| Insulation class | H |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PAKET LAS ARGON ( NON OTOMATIS SISTEM PUTAR )
Mendapatkan :
1. Mesin Las MMA-120T TIGWELD
2. Tig Torch ( Stang Las Argon sistem putar )
3. Regulator Argon
Cara Penggunaan :
1. Cukup pindahkan mode pada mesin las ke mode TIG / Argon
2. Colokkan Jack Connector Las Argon ke Socket positif di mesin las
3. Colokkan Stang Massa pada socket negatif di mesin las
4. Hubungkan selang dari tig torch ke regulator argon
IGWELD MESIN LAS 2 FUNGSI (MMA & TIG)
120 A
Mesin las dengan 2 fungsi, bisa MMA dan TIG dari TIGWELD. Bisa di pakai dengan listrik 450 Watt (1,6 mm). Fitur lengkap, pengaman listrik naik turun, dan berkualitas.
Mendapatkan :
1. Mesin Las MMA-120T TIGWELD
2. Tig Torch ( Stang Las Argon sistem putar )
3. Regulator Argon
Cara Penggunaan :
1. Cukup pindahkan mode pada mesin las ke mode TIG / Argon
2. Colokkan Jack Connector Las Argon ke Socket positif di mesin las
3. Colokkan Stang Massa pada socket negatif di mesin las
4. Hubungkan selang dari tig torch ke regulator argon
IGWELD MESIN LAS 2 FUNGSI (MMA & TIG)
120 A
Mesin las dengan 2 fungsi, bisa MMA dan TIG dari TIGWELD. Bisa di pakai dengan listrik 450 Watt (1,6 mm). Fitur lengkap, pengaman listrik naik turun, dan berkualitas.
Fitur
- LAS MMAi ( Sudah Termasuk Tang Las dan Tang Jepit )- LAS TIG
- Digital Display
- Pengaturan Kawat Las dan Tipe Las
- Voltage Reduction Device ( VRD ) Pengaman listrik naik turun
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
