SRAM Electric Drill

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Rated Input Power (W)350
Chuck size (mm)10
Rated Frequency (Hz)50
Rated Voltage (V)220
No Load Speed (rpm)2200/2800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan