SENTINEL Cordless Angle Grinder

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)21
Disc Size (mm)100
Speed (rpm)0-8500
Battery TypeLithium-ion

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan