SALTBOX Water Hose Reel Mini Set (Selang Air / Selang Gulung Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Size (m)10
MaterialPlastic and PU
Hose Length (m)10
Hose size (inch)3/8
Tap Connectors (inch)1/2 and 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang air mini set dengan panjang 10meter sangat cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk mencuci kendaraan kesayangan anda.

Fitur
1. bentuk simple dan compact sehingga mudah digunakan.
2. Memiliki beberapa pilihan macam semprotan.
3. Selang dengan kualitas terbaik sehingga anti bocor dan tidak mudah terlipat.
4. Berbahan tebal.
5. Mudah disimpan dan rapi.
6. Kuat dan tahan lama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan