RYU Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Stroke Speed (rpm)0-3000
Battery Voltage (V)20
Length of Stroge (mm)15
Maximum Capacity (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan :
1 pc mesin
1 pc battery
1 pc charger
1 pc box
2 pc mata reciprocating
1 pc buku manual
1 pc kartu garansi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan