RYU Cordless Circular Saw (Gergaji Mesin Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)20
Blade Size (mm)185
Battery Capacity (AH)4
Spindle Diameter (mm)12
Maximum Cutting Depth (mm)43
No Load Speed (rpm)4800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ryu RCCS 185 adalah mesin circular saw terbaru keluaran ryu dengan kekuatan battery dilengkapi dengan motor brushless. Mesin ini dilengkapi dengan pegangan ergonomis untuk memudahkan pengguna dalam memotong.
Kelengkapan :
1 pc mesin
1 pc battery 20 volt
1 pc charger
1 pc blade 7inch
1 pc kunci L
1 pc penggaris / mistar
1 pc buku manual
1 pc kartu garansi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan