RYOTA Electric Planer

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (W)500
Shaving Depth (mm)Max 1
Width of Shavings (mm)82
Speed (rpm)15000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin planer tangan biasa juga disebut mesin ketam atau mesin serut adalah
sebuah alat perkakas yang digunakan untuk menghaluskan, meratakan dan membentuk
potongan-potongan pada bahan kayu.

- Mesin serut Listrik
- Lebih praktis & Efisien.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan