PX Antena TV Digital

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Coaxial Cable (m)3
Frequency (MHz)VHF 174-230; UHF 470-790
ColorBlack and White (2 sides)
O/P Return Loss (dB)<-6
Gain (dB)VHF 16 ± 3; UHF 15 ± 3
RF Coaxial Cable1.5C-2V IEC (Male)
RF Output Impedance (ohm)for 75 TV system

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Antena TV Digital PX ini dapat digunakan di semua tipe televisi (Smart TV, Plasma TV, LED, LCD, TV Tabung). Mampu mendapatkan siaran digital dan analog.
Nikmati siaran lokal kesayangan Anda seperti : MNCTV, RCTI, SCTV, Indosiar, TV One, Metro TV, Antv, NetTV dan lain sebagainya.
Antena Digital Indoor UDA-3000A adalah antena terbaru yang memiliki 2 sisi desain warna hitam dan putih. Antena ini cocok untuk diletakkan disamping TV (standing unit) dan ditempel pada dinding.
DOUBLE SIDE COLOUR DESIGN (BLACK AND WHITE)
Antena ini memiliki 2 sisi desain warna hitam dan putih mempercantik ruangan TV Anda sesuai dengan kebutuhan.

NEW IC BOOSTER TECHNOLOGY
Jangkauan sinyal 2.5x lebih besar, sehingga menjadikan antena ini dapat menerima sinyal lebih baik dan stabil, menjadikan tampilan gambar lebih jernih dan jelas.

SIGNAL MORE SENSITIVITY
Dengan penerimaan sinyal 5x lebih baik, Anda dapat gratis menikmati 48 siaran digital di Indonesia, tanpa adanya biaya bulanan.

ANTENA STAND / WALL MOUNT
Tempel antena pada dinding atau letakkan dekat TV, untuk mempermudah mengatur posisi sesuai keinginan Anda.

ISI KEMASAN:
Antena UDA-3000A x1
Standing Antena x1
Power inserter x1
Power adaptor x1
Panduan Manual x1
Female IEC Adaptor x1
Fitur
1. Desain antena super tipis yang simple dan elegan
2. Dapat menerima siaran analog dan digital
3. Penggunaan Indoor : dengan standing unit atau dapat ditempel pada dinding
4. Terdapat penguat sinyal (booster)
5. Mudah dipasang
6. Bahan material berkualitas, kokoh tidak mudah rusak
7. Desain 2 sisi (hitam dan putih)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait