PAZTO Meat Saw Machine

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Size (inch)10
Motor Voltage/Frequency (V/Hz)220/50
Motor Power (W)500
ColorRed
Blade Size (mm)16x2085x0.5
Blade Speed (m/s)4.4
Maximum Cutting Depth (mm)240
Maximum Cutting Width (mm)250
Packing Size (mm)985x485x430
Table Size (mm)456x200
Table Sliding Range (mm)265
Teeth (TPI)4
Wheel Diameter (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sangat cocok untuk kegunaan anda tukang daging profesional, mempermudah proses pemotongan menjadi menyenangkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan