PAZTO Mesin Bor Listrik

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Size (mm)10
Voltage (V)220
Power (W)500
Rotation Speed (rpm)0-3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bisa bolak balik (Reversible)
Bisa di atur kecepatan bor putaran

Sudah termasuk
-kunci kepala bor 10mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan